Horizontal bandsaw with hydraulic arm SEALEY
Horizontal bandsaw with hydraulic arm SEALEY
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 50 Hz |
Entrada de alimentación | 750 W |
Potencia de salida | 750 W |
Longitud x anchura x altura | 1200 x 460 x 1640 mm |
Número de revoluciones mínimo en carga nominal | 34 1/min |
Número de revoluciones mínimo/máximo en carga nominal | 34-98 1/min |