Pantalones de alta visibilidad
Pantalones de alta visibilidad
PANTALON SEGURIDAD AMARILLO KL2 T.46
Register now and access more than 15,000 products
- Tejido resistente, trabillas extra anchas para el cinturón
- 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos de cartuchera (extraíbles), 2 bolsillos traseros, bolsillo en el muslo, bolsillo para regla
- Material reflectante circular Scotchlite®
- Bragueta con cremallera, refuerzos rodilleros de CORDURA® (excelente resistencia al desgaste)
- EN ISO 20471 de Clase 2
Hojas de datos(X)
Color | Amarillo |
Tamaño | 46 |
Material | 80% poliéster, 20% algodón |
Peso del tejido por m2 | 280 g |
Normas | ISO 20471, EN 20471 |
ISO | 20471 |
Estándar EN | 20471 |
Lavable a | 40°C |
Instrucciones para el cuidado | No utilizar lejía |