Dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, vehículos COOLIUS® Y10
Disposit. mant. aire acondicio., veh. COOLIUS Y10
MAQ COOLIUS Y10 GAS R1234YF WOW
WOW
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Innovador diseño con ruedas y carcasa de plástico rígida
- Poco peso de la máquina
- Posibilidad de utilizarla con transformador de tensión
- Funcionamiento posible con transformador de tensión
Documentación profesional
- Exportación de datos a Excel a través de la interfaz USB
- Exporta documentación y servicios por operario
- Aporta el consumo de gas refrigerante total
Cambio rápido del tipo de aceite, p.ej. aceite PAG a POE
Limpieza automática del sistema interno de tubos y mangueras
Larga duración
Componentes de alta calidad que permite realizar los mantenimientos en largos periodos
Pin de acceso
- Acceso personalizado a través de una contraseña a los operarios autorizados B
Incluye:
- Mangueras de alta y baja presión de 2 x 3 m con racores estándar
- Base de datos de vehículos
- Pegatinas para identificar diferentes aceites y aditivos UV
- Libro de mantenimiento
- Instrucciones de funcionamiento versión abreviada con acceso a diferentes idiomas
- Instrucciones de funcionamiento
Hojas de datos(X)
Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de automóviles, vehículos utilitarios, camiones, vehículos de construcción y vehículos agrícolas.
Peso del dispositivo | 65 kg |
Anchura | 572 mm |
Altura | 1045 mm |
Profundidad | 545 mm |
Tipo de refrigerante | R-1234yf |
Volumen de refrigerante | 11 kg |
Precisión de llenado del refrigerante | +/- 15 g |
Salida de la bomba de vacío | 100 l/min |
Capacidad de aspiración | 300 g/min |
Mostrar | LCD de 4 líneas |
Presión máxima de funcionamiento | 20 bar |
Aprobación | CE |
Peso del producto (por artículo) | 77,400 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!