Dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, vehículos COOLIUS® Y50
Disposit. mant. aire acondicio., veh. COOLIUS Y50
MAQ COOLIUS Y50 GAS R1234YF WOW
WOW
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Concepto inteligente de bajas emisiones
El innovador proceso de drenaje de aceite residual garantiza una pérdida mínima de refrigerante
Pruebas de conformidad con la legislación
Prueba de nitrógeno/formigas integrada en el software del dispositivo
Documentación profesional
Leer y exportar datos a Excel a través de la interfaz USB
Máquina limpia
Limpieza automática del circuito de la unidad de servicio de aire acondicionado
Componentes fáciles de mantener
Uso de componentes con diseño especial de alta calidad
Sin accesos no autorizados
El acceso personalizado para el dispositivo puede configurarse
Mejor bajo control
Manómetro adicional para mostrar la presión interna de la botella de refrigerante
Contenido
- Mangueras de servicio con racores rápidos estándar
- Base de datos del nivel de llenado del vehículo
- Pegatinas para diferentes aceites y aditivos UV
- Libro de mantenimiento
- Instrucciones de funcionamiento en versión abreviada (con enlace a sitios web con instrucciones de funcionamiento multilingües)
- Instrucciones del dispositivo
Hojas de datos(X)
Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de automóviles, vehículos utilitarios, camiones, vehículos de construcción y vehículos agrícolas.
Peso del dispositivo | 90 kg |
Anchura | 680 mm |
Altura | 1175 mm |
Profundidad | 667 mm |
Tipo de refrigerante | R-1234yf |
Volumen de refrigerante | 20 kg |
Precisión de llenado del refrigerante | +/- 15 g |
Salida de la bomba de vacío | 128 l/min |
Capacidad de aspiración | 500 g/min |
Mostrar | LCD de 4 líneas |
Presión máxima de funcionamiento | 20 bar |
Aprobación | CE |
Peso del producto (por artículo) | 90 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!