Dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, vehículos COOLIUS® Y50A
Disp. mant. sist. aire acondicionado COOLIUS Y50A
MAQ Y50A GAS R1234YF ANALIZ WOW
WOW
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Análisis de refrigerante inteligente
- El analizador de refrigerante incorporado está totalmente integrado en el proceso de mantenimiento de aire acondicionado.
- Un sistema inteligente de triple filtro garantiza que, junto con el refrigerante, no entre ningún tipo de aceite en las tuberías del analizador y contamine el dispositivo. Esta innovación supone una gran mejora en relación con la mejor tecnología disponible y reduce en gran medida los gastos de mantenimiento.
- Se requiere un máximo de 1,5 g de refrigerante para el análisis.
Pruebas de conformidad con la legislación
Prueba de nitrógeno/formigas integrada en el software del dispositivo
Documentación profesional
Leer y exportar datos a Excel a través de la interfaz USB
Máquina limpia
Limpieza automática del circuito del dispositivo de mantenimiento de aire acondicionado
Sin accesos no autorizados
Se puede configurar un acceso personalizado para el dispositivo
Incluye:
- Mangueras de servicio con racores rápidos estándar
- Base de datos del nivel de llenado del vehículo
- Pegatinas para diferentes aceites y aditivos UV
- Libro de mantenimiento
- Instrucciones de funcionamiento en versión abreviada (con enlace a sitios web con instrucciones de funcionamiento multilingües)
Hojas de datos(X)
Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de automóviles, vehículos utilitarios, camiones, vehículos de construcción y vehículos agrícolas.
Peso del dispositivo | 90 kg |
Anchura | 680 mm |
Altura | 1175 mm |
Profundidad | 667 mm |
Tipo de refrigerante | R-1234yf |
Volumen de refrigerante | 20 kg |
Precisión de llenado del refrigerante | +/- 15 g |
Salida de la bomba de vacío | 128 l/min |
Capacidad de aspiración | 500 g/min |
Mostrar | LCD de 4 líneas |
Presión máxima de funcionamiento | 20 bar |
Medios de detección de fugas de aceite/UV, precisión de llenado | +/- 2g |
Aprobación | CE |
Peso del producto (por artículo) | 90,600 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!