Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Angle bracket type A
Angle brackets A with reinforcement rib are ideal for high-quality load-bearing wood/wood and wood/concrete connections in timber construction. Universally suitable for standard connections such as intersecting timbers.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]) conformément à la norme EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen ETA-09/214
La charge transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort latéral peut être ajouté à l'aide de vis à filetage total ASSY plus VG.
Le diamètre du boulon/vis/cheville métallique ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Raccords porteurs des solives en bois au bois, notamment solive à solive ou panne à solive.
Fixations adaptées :
- Pointe d'ancrage/clou cannelé conforme à la norme EN 14592 : 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 Combi conforme à la norme ATE 11/0190 : Ø = 10, 12 mm
- Boulons et chevilles métalliques conformes aux spécifications du fabricant : Ø = 12 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!