Welcome to Würth UK Vente aux professionnels
Concrete screw with hexagon head W-BS/A4
Concrete screw with hexagon head W-BS/A4 - 1
Concrete screw with hexagon head W-BS/A4 - 2
Concrete screw with hexagon head W-BS/A4 - 3
Concrete screw with hexagon head W-BS/A4 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Concrete screw with hexagon head W-BS/A4

Highest load capacities and efficient mounting. Ideal for fastening metal structures in concrete, A4 stainless steel

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

Appeler le service client : +44 03300 555 444

Prix affichés aux clients après connexion

Utilisation extrêmement flexible


Trois profondeurs (tailles 6 à 14) et nombreux types d'ancrages



La fixation peut être réglée jusqu'à deux fois après le montage


(Taille 8 à 14), par exemple afin de faciliter l'alignement des garde-corps ou des plaques d'ancrage (consulter le guide de montage dans l'avis ou la notice jointe)



  • Charges élevées

  • Faibles distances axiales et au bord grâce à un très faible effet d'expansion

  • Montage très simple et rapide

  • Pas de couple de serrage nécessaire

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • Perçage possible avec le foret à aspiration Würth (tailles 8 - 14)
Homologation

ATE-16/0043 pour fixation individuelle


Option 1, béton fissuré et non fissuré (tailles 6 - 10), performances sismiques C1 (tailles 8 - 14)



ATE-16/0128 pour fixation multiple


Béton (taille 6)


Dalles alvéolaires en béton précontraint (taille 6)



Résistance au feu


R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les approbations)

Indication

A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour l'installation. Le couple nominal recommandé doit être respecté.

Domaine d'application