Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Angle bracket type A 1.5 mm With reinforcement rib
Ideal for high-quality load-bearing wood/wood connections in timber construction. Suitable for universal use in standard connections such as intersecting timbers
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacités de charge plus élevées par rapport aux équerres standard plus épaisses grâce au gaufrage des bords
- Ecologique et économe en ressources grâce à une économie de matière importante
Agrément technique européen ATE-08/0183
La cornière type A de 1,5 mm peut être entièrement clouée ou fixée par clouage partiel. La configuration des clous ou vis pour le clouage partiel ou total doit correspondre aux spécifications de la norme ATE-08/0183
Fixations adaptées :
- Pointe d'ancrage/clou nervuré conformément à la norme EN 14592 : 4,0 x 40 mm ou 4,0 x 60 mm
- ASSY 3.0 Combi conforme à la norme ATE 11/0190 : d = 10 mm ou 12 mm
Sauf indication contraire, les règles conformes à la norme EN1995-1-1, paragraphe 8.3.1.2, tableau 8.2, s'appliquent aux distances au bord des attaches parallèles et perpendiculaires au grain
La charge transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort latéral peut être ajouté à l'aide de vis à filetage total ASSY plus VG.
Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Raccords sous charge des solives en bois au bois
Par exemple, solive à solive, panne à solive, seuil à montant, traverse à montant
Raccorde les composants en bois comprenant :
Bois massif (C14-C40), solives doubles et triples, bois lamellé collé (GL24-GL36), bois lamellé croisé, bois de placage stratifié, contreplaqué, bois de copeaux parallèles (PSL) et bois à longs copeaux stratifié (LSL)
Pour le positionnement précis du clou, il est recommandé d'utiliser des butées en profondeur ou des pistolets à clous à air comprimé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!