Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Protection et confort
- Champ de vision élargi
- Ajustement idéal sur le visage
- Pont de nez souple pour un maintien antidérapant et confortable
- Repose-sourcils souple ergonomique
Verres de haute qualité avec traitement spécial
- Verre résistant aux rayures et traitement antibuée à l'intérieur
- Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)
Technologie de branches innovante
- Angle des branches variable pour une adaptation à chacun et une protection optimale des yeux
- Zone des branches flexibles réglable pour une adaptation parfaite de la largeur
- L'extrémité souple des branches assure un bon ajustement sans pincer
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!