Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Pour le remplissage du trou de perçage avec du scellement chimique avec les ancrages profonds (toujours appliquer le mortier chimique en commençant par le fond du trou de perçage pour éviter les poches d'air)
Adapté aux mélangeurs :
- Mélangeur Fill & Clean
- Mélangeur WIT-PE 500
- Mélangeur WIT-UH 300
Convient aux scellements chimiques :
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- MULTI CONCRETE WIT-UH 300
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
Convient pour cartouche de mortier :
- Cartouche (1:10) : 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Cartouche de film tubulaire (1:10) : 300 ml
- Cartouche de décollement (1:10) : 280 ml
- Cartouche côte à côte (1:10) : 825 ml
- Cartouche côte à côte (1:3) : 385 ml, 585 ml, 1 400 ml
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!