Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Stepped twist drill bit range HSS SMART STEP Deepcut 3 pieces
The multi-purpose stepped drill bit with AlCrN coating and unique SMART STEP technology for high-precision, flexible use in sheet metal and now also for thicker workpieces made of conventional steel with a strength of up to 1300 N/mm², cast iron, aluminium, brass, bronze, Plexiglas, plastic and wood. Available in the ORSY® system cassette.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Trous circulaires précis
Aucun changement d'outil et temps d'usinage plus courts
- Elimine le préperçage avec des forets métal plus petits et un taraudage précis sans décentrage
- Permet d'éviter l'ébavurage supplémentaire car le diamètre plus grand suivant s'en charge
- Combine de nombreux diamètres d'alésage en un seul outil
- Taraudage très rapide et processus de perçage plus rapide grâce à quatre lames hautes performances et à la technologie SMART STEP
Utilisation flexible et "intelligente"
- Désormais également adapté à une épaisseur de matériau résistant de 10 mm (par rapport aux forets-aléseurs étagés classiques, qui se limitent à une épaisseur de matériau de 4 mm sur la tôle)
- Pour une utilisation sur les visseuses sans fil ainsi que sur les perceuses portatives, verticales et à colonne.
- Par rapport à l'utilisation de forets-aléseurs dotés de carotteuses magnétiques, il n'y a pas de problèmes dans les endroits difficiles d'accès (p. ex. sur les poutres en T) ni de difficultés dues à une force d'adhérence insuffisante
Forage très confortable
- Perçage avec moins de contraintes
- Excellent comportement pendant l'exécution sans blocage dans la pièce
- Pas de déformation de la tôle
- Nouvel alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant
- Réduction de la force exercée sur l'outil pendant le perçage
Revêtement de protection multicouche AlCrN
- Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 1 050 °C
- Très haute dureté de revêtement jusqu'à 3 000 HV
- Construction multicouche pour une évacuation optimale des copeaux et des propriétés de coupe améliorées (empêche l'usure du matériau)
Queue à section triangulaire
Empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et protège le mandrin
Cassette compacte et pratique adaptée au système ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- S'assurer que le refroidissement et la lubrification sont suffisants
- S'assurer que l'avance est régulière
- Se référer au tableau de vitesse de rotation
- Ne pas pousser pendant le carottage : le foret étagé se rétracte automatiquement dans la tôle
- Faire attention à la longueur totale du foret étagé pendant le perçage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!