Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Concrete screw with pan head W-BS/S
Ideal for fastening mounting rails, panel materials or fire-protection panels, zinc-plated steel
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4718153.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour l'ancrage dans le béton et la maçonnerie
- Application très flexible grâce à trois profondeurs d'ancrage possibles
- La fixation peut être ajustée jusqu'à deux fois après la mise en œuvre, par exemple pour aligner les platines ou les garde-corps (consulter les instructions de mise en œuvre)
- Charges admissibles élevées
- Entraxe et distances au bord très faibles grâce à une très faible expansion
- Mise en œuvre très rapide et facile et permet une mise sous charge immédiate
Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation unitaire, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Exposition statique et quasi-statique (∅6)
- Sollicitation sismique, classification C1 (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique européen ATE-23/0196 pour l'ancrage en maçonnerie
- Exposition statique et quasi-statique (∅5 - ∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
Agrément technique européen ATE-16/0128 pour fixation multiple en application non structurelle :
- Béton fissuré et non fissuré (∅6)
- Dalles alvéolaires précontraintes C30/37 - C50/60 (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Indice de résistance en cas d'exposition au feu, selon la courbe température/temps normalisée dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé (dia. 5 et dia. 6) - rapport d'expert n° 2101/173/18 - 2018
Lors de la mise en œuvre avec une clé à chocs, le couple de serrage nominal maximal recommandé doit être respecté.
Lors d'une utilisation en maçonnerie, les données de mise en œuvre spécifiques à la brique conformément à la norme ATE-23/0196 doivent être respectées.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4268742.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4332957.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37435254.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162590.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162589.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162588.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162587.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162586.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162592.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662258.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662259.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662260.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662261.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662262.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662263.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662264.jpg)
Ancrages dans le béton, point de fixation unitaire avec agrément (∅6) :
Dans du béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Fixations multiples en application non structurelle dans le béton, avec agrément :
- Dans du béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré), (∅5 et ∅6)
- Dalles alvéolaires précontraintes C30/37 - C50/60 (∅6)
Ancrages dans la maçonnerie avec agrément (∅5 - ∅6) :
- Dans la brique silico-calcaire pleine et la brique creuse
- Dans la brique en maçonnerie pleine
Tête cylindrique bombée esthétique, idéale pour la fixation de charges moyennes dans le béton et de charges légères à moyennes dans la maçonnerie :
- Fixation, par exemple, de rails de montage, panneaux, tôles, plaques de système coupe-feu, rampes, profilés métalliques, équerres, sous-structures en bois, etc., en montage traversant
- Fixations soumises à une activité sismique dans les zones sujettes aux tremblements de terre (béton uniquement)
- Fixations dans des zones exposées au feu
W-BS/S (acier zingué) ne peut être utilisé que dans les environnements intérieurs secs
Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans agrément)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!