Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Hard hat Pro Tek Basic 6-point
Robust design with reinforcement in the helmet top
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Forme absorbant l'énergie/structure en treillis
- Protection optimale au niveau du cou
- Gouttière d'écoulement de l'eau
- Trous de ventilation
- Poches en insert de 30 mm pour protection auditive/protection du visage
- Léger : 315 g (6 points)
- Bandeau en feutre absorbant
- Serre-tête anti-glissement
- Fermeture avec goupille de blocage pour un ajustement optimal
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!