Welcome to Würth UK Vente aux professionnels
Drop-in anchor W-ED/S
Drop-in anchor W-ED/S - 1
Drop-in anchor W-ED/S - 2
Drop-in anchor W-ED/S - 3
Drop-in anchor W-ED/S - 4
Drop-in anchor W-ED/S - 5
Drop-in anchor W-ED/S - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Drop-in anchor W-ED/S

Female thread anchor with metric thread for economical anchoring in concrete, zinc-plated steel

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

Appeler le service client : +44 03300 555 444

Prix affichés aux clients après connexion

  • Faible profondeur de perçage

  • Capacités de charge élevées

  • Contrôle visuel de l'expansion et protection des mains lors de la mise en œuvre avec l'outil de marquage/expanseur

  • Outil de pose mécanique pour une installation plus rapide et plus facile

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • La pièce fixée peut être démontée facilement à tout moment

  • La pièce fixée peut être serrée à l'aide d'une vis de fixation ou une tige filetée

  • Pas de couple de serrage nécessaire

  • La butée d'arrêt utilisée avec l'outil expanseur amovible permet une installation plus rapide et plus facile. Les trous de perçage correspondants rendent l'installation encore plus sûre.
Homologation
  • ATE-02/0044 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré

  • ATE-05/0120 pour chevillage redondant non structurel, béton non fissuré et fissuré, M6-M16

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-05/0120)
Indication

Cheville à expansion acier W-ED/A4 voir [13.2]


Cheville à expansion acier W-ED, M12 (pour carotteuses), et W-ED, DW15, voir [13.3]

Domaine d'application