Welcome to Würth UK Vente aux professionnels
Angle connector Type V slot
Angle connector Type V slot - 1
Angle connector Type V slot - 2
Angle connector Type V slot - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Angle connector Type V slot

Special reinforced angle connector for load-bearing wood/wood and wood/concrete joints for base anchorage in timber structures. The slot in the base plate enables optimum adjustment during construction.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

Appeler le service client : +44 03300 555 444

Prix affichés aux clients après connexion

  • Capacités de charge extrêmement élevées

  • Pour une utilisation polyvalente dans les applications bois-bois et bois-béton

  • Tôles galvanisées à chaud des deux côtés

  • Application dans les classes d'utilisation 1.2 et 3 selon EN 1995:2013
Homologation

Agrément technique européen

Indication

Clouage partiel autorisé (voir document supplémentaire : "Schémas de clouage").



Les exigences générales de l'ATE 14/0274 et de l'ATE 08/0183 doivent être respectées.



Les exigences générales de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.



Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.

Domaine d'application