Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Forme absorbant l'énergie/structure en treillis
- Conception robuste avec partie supérieure renforcée
- Coque en polyéthylène (PE)
- Protection optimale du cou
- Gouttière pour l'évacuation de l'eau
- Trous de ventilation
- Poches en insert de 30 mm pour protection auditive/protection du visage
- Intérieur 6 points
- Léger :
- 396 g (6 points)
- Bandeau en matière polaire absorbante
- Serre-tête anti-glissement
- Réglage rotatif pour un ajustement parfait
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!