Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Concrete screw W-BS-T temporary
Reusable concrete screw for temporary mounting of construction site equipment with approval in green concrete. With hexagon head, zinc plated steel
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation rapide et aisée
- Mise sous charge immédiate
- Excellente sécurité de montage
- Réutilisable pour des coûts de matériel réduits
- Pas de couple de serrage nécessaire
Agrément technique général DIBt pour le béton fissuré et non fissuré Z-21.8-2090 pour la fixation temporaire d'équipement de chantier
Avant chaque réutilisation, la vis doit être contrôlée visuellement et le filetage vinifié à l'aide du gabarit de contrôle fourni.
Dispositifs de fixation temporaires d'équipement de chantier, tels qu'étais, étais tirant-poussant, échafaudages ou protections antichute (par ex., rails)
- En béton armé et non armé
- Dans le béton fissuré et non fissuré
- Pour béton de poids normal de résistance C20/25 à C50/60
- Dans le béton frais d'une résistance à la compression du béton de fck, cube ≥ 10 N/mm²
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!