Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cordless power tools bag set 18 V M-CUBE ABS/AWS/ABH COMPACT M-CUBE
This compact, practical combo is for everyday use on construction sites, consisting of the top three 18 V M-CUBE series products. These were developed by Wurth to meet the requirements of tradespeople.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Toutes les machines sont dotées d'un moteur longue durée de vie et d'une fonction de surveillance continue
- La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe
- Moteur EC à durée de vie élevée, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance Permet également de maintenir une courbe de vitesse plus stable sous charge
ABS 18 compact
Durée de vie maximale et faible usure grâce au mandrin en métal Röhm de 13 mm avec mors de serrage en carbure
ABH 18 compact et AWS 18-125 P compact
Travail confortable et peu fatigant grâce à la conception compacte et ergonomique avec poignée de réduction des vibrations
AWS 18-125 P compact
Pour un travail en toute sécurité grâce à l'interrupteur homme mort et à la fonction de freinage qui arrête rapidement le disque lorsque l'interrupteur est relâché
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!