Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Concrete screw with hexagon head and pressed-on washer W-BS/S
Individual attachment in cracked and non-cracked concrete. Multiple attachment in concrete and hollow-core prestressed concrete ceilings. Approved for adjustments after installation.
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4718153.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisation extrêmement flexible
Trois profondeurs (tailles 6 à 14) et nombreux types d'ancrages
Possibilité de régler la fixation jusqu'à deux fois après la pose
(tailles 8 à 14), par exemple afin d'aligner les rampes ou les plaques d'ancrage (consulter le guide de montage dans l'approbation ou la notice jointe)
- Capacités de charge élevées
- Quasiment aucune contrainte d'expansion dans le support : distances entre les axes et aux bords minimales
- Pose très rapide et facile
- Pas de couple de serrage nécessaire
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour l'installation.
Si plusieurs chevilles sont disposées les unes derrière les autres dans le même sens de charge, une seule cheville est mise en place pour les charges de cisaillement.
Fixation simple tailles 6-14 :
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 pour les tailles 8 à 14)
Fixation multiple tailles 5 et 6 :
Pour l'ancrage de systèmes non porteurs dans le béton fissuré et non fissuré
Pour la fixation dans des dalles alvéolaires en béton précontraint, taille 6
Adapté à la fixation des structures métalliques, profilés métalliques, supports, semelles, socles, conduits de câbles, conduites, rampes, etc.
Peut être utilisé dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle dure (sans homologation)
W-BS/ZFSH (acier galvanisé à zinc lamellaire) homologué pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!