Welcome to Würth UK Vente aux professionnels
FILL & CLEAN static mixer
FILL & CLEAN static mixer - 1
FILL & CLEAN static mixer - 2
FILL & CLEAN static mixer - 3
FILL & CLEAN static mixer - 4
FILL & CLEAN static mixer - 5
FILL & CLEAN static mixer - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

FILL & CLEAN static mixer

For WIT cartridges of WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 systems with cleaning element

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

Appeler le service client : +44 03300 555 444

Prix affichés aux clients après connexion

Pour assurer le mélange des deux composants des cartouches de scellement WIT »



La partie latérale du bec permet de nettoyer l'embouchure de la cartouche. La cartouche peut alors être à nouveau fermée avec son capuchon.



Convient aux scellements chimiques :


  • WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • WIT-VM 250

  • WIT-EA 150

  • WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Convient pour cartouche de mortier :


  • Coaxial (1:10) : 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Cartouche rigide à poche souple (1:10) : 300 ml


Convient aux rallonges pour bec mélangeur :


  • Rallonge pour bec mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 200 mm

  • Rallonge pour bec mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 2 000 mm

  • Rallonge pour mélangeur WIT-MV, flexible, 10 x 2 000 mm