Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cup-shaped mask CM 3000 V FFP1 NR D
Complete protection and comfortable to wear thanks to special, soft filter materials
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
La valve d'expiration crée un microclimat agréable à l'intérieur du masque
Faible résistance respiratoire
Ajustement et étanchéité optimaux grâce à
- Conception prémoulée
- Clip nasal pour un meilleur ajustement
- Joint d'étanchéité autour du nez
Elastique de serrage recouvert de coton
Combinable avec les lunettes de protection Würth pour une protection optimale
Protège contre les particules, poussières et aérosols non toxiques et non fibrosants, jusqu'à 4 fois la valeur limite, par exemple dans un environnement de travail comportant de la poussière de ciment ou de farine, ou lors de la démolition de maçonnerie, de pierre ou de béton.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!