Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bit, PZ recessed head C 6.3 (1/4 inch) Impact Flex
High-performance bit for hard joints
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49381.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Embout hautes performances pour opérations de vissage difficiles, tout particulièrement pour une utilisation avec des clés à chocs tangentielles.
Durée de vie améliorée
L'élargissement de la zone de torsion pour un angle de torsion supérieur de 40° permet d'absorber les pics de charge appliquée (énergie d'impact dans le cas des opérations de vissage difficiles).
Permet d'économiser considérablement du temps et de l'argent
- Jusqu'à deux fois la durée de vie des autres embouts à frapper hautes performances disponibles sur le marché
- Jusqu'à 3 fois la durée de vie des embouts standard
Large domaine d'applications
S'adapte à n'importe quel porte-embout standard et peut être monté directement sur les clés à chocs
Sécurité
Une partie surmoulée empêche la projection d'éclats en cas de rupture de la zone de torsion
Idéal pour
- une utilisation avec des clés à chocs tangentielles hautes performances
- Capacités de charge extrêmement élevées pour répondre aux travaux de vissage les plus difficiles (par ex. dans du bois dur, du métal, de la tôle, etc.)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!