Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Safety glasses Spica AF
With special coating: fog-free on both sides
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Lunettes de protection sportives très ergonomiques avec ajustement individuel
- Branches flexibles avec Flex-Zone intégrée
- Branches à angle réglable pour une couverture maximale des yeux
- Les plaquettes extrêmement douces garantissent un ajustement sans pression et empêchent tout glissement des lunettes
- Les branches souples se terminent en une zone Softflex sur le front pour un maintien sécurisé
- Champ de vision latéral dégagé
- Verres en polycarbonate très résistants aux chocs
- Revêtement spécial, traitement antibuée des deux côtés, anti-rayures et antistatiques
- Propriétés antibuée permanentes
- Protection UV 100 % jusqu'à 400 nm
Utilisable pour protéger des reflets provenant de sources de lumière et du soleil. Garantit une bonne visibilité des couleurs de signalisation. Améliore les contrastes même par faible luminosité.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!