Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
W-VD-A/F W-VD-A anchor rod hot-dip galvanised steel
For W-VPZ and W-VD bonded anchor capsule systems and WIT injection systems in concrete
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Tige d'ancrage avec pointe biseautée et douille six pans (permet l'insertion en mode rotation ou à chocs avec un système de cartouche)
Eléments supplémentaires pour applications non approuvées
La tige d'ancrage peut être utilisée pour les systèmes de cartouche et systèmes de scellement suivants :
- Système de cartouche pour ampoule chimique W-VD, option 8 - béton non fissuré
- Système de scellement béton MULTI WIT-UH 300, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-Nordic, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-PE 500, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement basique WIT-PM 200, option 7 - béton non fissuré
W-VD-A/F (acier galvanisé à chaud) peut être utilisé en environnement intérieur sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!