Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disposable breathing mask FFP2 with valve
High level of comfort and low respiratory resistance
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Clip nasal flexible en aluminium
- S’ajuste parfaitement sur le visage
- Mousse nasale pour assurer l'étanchéité et le confort.
Doublure intérieure douce
- Confortable
Matériau filtrant multicouche
- Filtre très performant
- Faible résistance respiratoire
Valve d'expiration confortable
- Faible résistance respiratoire
- Facilite l'évacuation de l'humidité et de la chaleur
Sangles textiles élastiques
- Sangles résistantes aux déchirures
- Adapté à toutes les morphologies
Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou comportent un faible degré de toxicité, jusqu'à 10 fois la valeur limite, par ex. lors du ponçage, de la découpe et de l'usinage de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, et lors d'activités impliquant de grandes quantités de poussière dans le BTP et l'agriculture.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!