Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispenser system manual SKIN LINE
Dispenser with press lever. For dispensing skin protection, cleaning and care products in the workshop or washrooms.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Efficace et économique
- Dosage optimal
- Vidage total des recharges
- Fonctionne avec des recharges de 1 et 1,5 l
Hygiène optimale
Sa conception intelligente garantit que le savon n'entre pas en contact avec le doseur. Pas de résidus peu hygiéniques collés sur le doseur.
Simple en termes de technologie et d'application
La simplicité du mécanisme garantit un fonctionnement fiable, le remplacement de la recharge ne prenant que quelques secondes
Système de rail pratique
- Evolutif à tout moment
- Installation rapide et facile, possibilité de montage mural direct
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!