Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
W-VI-A anchor rod A4 stainless steel
For WIT injection systems in concrete and masonry
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
La tige d'ancrage peut être utilisée pour les systèmes de scellement suivants :
- Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-Nordic, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement Béton-Multi WIT-UH 300, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement PUREPOXY WIT-PE 1000, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-PE 500, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement basique WIT-PM 200, option 7 - béton non fissuré
- Système de scellement W-VI (avec scellement chimique WIT-Express), option 7 - béton non fissuré
- Système de scellement basique WIT-PM 200, maçonnerie - briques pleines et alvéolées, béton cellulaire
- Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, maçonnerie - briques pleines et alvéolées, béton cellulaire
W-VI-A/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé dans des zones sous abri sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et près de la mer) ou dans des pièces humides, tant que les conditions ne sont pas particulièrement agressives
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!