Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Machine setting tool
For quick and convenient hammering in of Würth fixanchors W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) and W-FAZ using a hammer drill
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Emmanchement standard SDS-plus pour une grande facilité d'utilisation
Compatible avec tous les marteaux perforateurs Würth à emmanchement SDS-plus
- Particulièrement adapté aux installations en série économiques
- Transfert de la frappe optimal et uniforme, effort de mise en place minimisé
- Embout conique parfaitement adapté au filetage de raccordement du goujon d'ancrage pour un positionnement propre et centré de l'ancrage
- Temps de pose réduit
- Pratique pour une pose en hauteur ou dans des endroits difficiles d'accès (par ex. balustrades/suspension de tuyaux)
- Acier de qualité supérieure pour une durée de vie prolongée
Ancrages compatibles | ||
Description du produit | Désignation | Dimensions |
02.5 | Goujon d'ancrage W-FAZ/S | M8 - M16 |
02.6 | Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 | M8 - M16 |
11.1 | Goujon d'ancrage W-FA/S | M8 - M16 |
11.1 | Goujon d'ancrage W-FA, acier galvanisé à chaud | M8 - M16 |
11.2 | Goujon d'ancrage W-FA/A4 | M8 - M16 |
Goujons HCR disponibles sur commande spéciale |
- Adapté pour les diamètres de goujon compris entre M8 et M16
- Monter l'outil de pose sur un marteau perforateur Würth avec emmanchement SDS-plus
- Placer la tête de l'outil de pose sur le filetage du goujon d'ancrage et poser mécaniquement dans le trou percé et nettoyé
- Serrer le goujon au couple prescrit à l'aide d'une clé dynamométrique (se reporter aux instructions de pose du goujon d'ancrage)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!