Welcome to Würth UK Vente aux professionnels
Drop-in anchor W-ED
Drop-in anchor W-ED - 1
Drop-in anchor W-ED - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Drop-in anchor W-ED

Female thread anchor with metric thread for anchoring in concrete, zinc-plated steel in sizes M12 (for core drills) and DW 15 ( DYWIDAG® female thread DW15)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

Appeler le service client : +44 03300 555 444

Prix affichés aux clients après connexion

  • Faible profondeur de perçage pour une installation rapide et économique

  • Sécurité maximale grâce à une capacité de charge élevée dans le béton non fissuré

  • Montage sécurisé à l'aide de l'outil expanseur manuel associé

  • Type d'installation : Montage préalable

  • Mise sous charge immédiate, pas de temps d'attente


La pièce fixée peut être démontée facilement à tout moment


La pièce fixée peut être serrée à l'aide d'une vis de fixation ou une tige filetée



W-ED M12 :


La paroi extérieure solide spéciale de l'ancrage empêche l'éclatement de la base d'ancrage, même en cas de charge soudaine de la carotteuse. A installer en serrant au couple prescrit.



W-ED DW15 :


  • Très polyvalent : Possibilité d'adapter les longueurs de tiges et la force de serrage

  • Filet résistant à l'encrassement

  • Gain de temps : Ne demande pas l'application d'un couple de serrage
Indication

Taraudage type DYWIDAG® (DYWIDAG® est une marque déposée de Walter Bau AG)