Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Protection intégrée pour la tête et les yeux.
- Conception en coque pleine avec cou rallongé pour une protection générale accrue
- Coque en ABS
- Visière en polycarbonate, conforme à la norme EN 166 classe B
- Visière raccourcie pour une visibilité accrue vers le haut
- Visière entièrement rabattable
- Poids :
- 495 g (avec visière)
- Sangle 6 points en térylène
- Bandeau absorbant pour un confort optimal
- Fermeture à cheville pour un ajustement parfait
- Isolation électrique :
- 440V c.a., CLASSE ANSI(20 000 volts)
Convient également pour les porteurs de lunettes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!