Welcome to Würth UK Vente aux professionnels
Heavy-duty anchor W-TM type S with hexagon head bolt and washer
Heavy-duty anchor W-TM type S with hexagon head bolt and washer - 1
Heavy-duty anchor W-TM type S with hexagon head bolt and washer - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Heavy-duty anchor W-TM type S with hexagon head bolt and washer

for uncracked concrete, zinc-plated steel

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

Appeler le service client : +44 03300 555 444

Prix affichés aux clients après connexion

  • Effort minimum requis pour insérer la cheville

  • Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente

  • Aucun outil de pose requis

  • Montage affleurant la surface : L'élément fixé peut être démonté/remonté à tout moment

  • Trois segments d'expansion pour assurer une expansion optimale et une répartition des charges uniforme

  • Appliquer le couple de serrage préconisé pour garantir la sécurité de la fixation

  • Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage/charge M6-M12

  • Montage traversant
Homologation

ETA-10/0255 pour fixation individuelle, Option 7, béton non fissuré, acier zingué, M6–M12 ; dimensionnement conforme aux exigences du Guide pour l'Agrément Technique Européen (ETAG) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul A

Indication

Les facteurs partiels de sécurité des résistances stipulés dans l'agrément et un facteur partiel de sécurité des effets de yF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide pour l'Agrément Technique Européen (ETAG), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles.



Le béton est normalement armé. Valeurs supérieures possibles pour les bétons de classe de résistance supérieure.



Conforme à l'agrément, s'il est établi que les vis et tiges filetées (avec certificat de réception 3.1 conformément à la norme EN 10204:2004) possèdent les propriétés mécaniques stipulées dans ETA-10/0255



Si une hauteur de montage inférieure est requise, le trou de perçage doit être plus profond