Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
W-VD-IG internally threaded sleeve, zinc-plated steel for W-VD bonded anchor capsule systems and WIT injection systems in uncracked concrete
For compound anchor cartridge system W-VD and WIT injection systems in non-cracked concrete. Zinc-plated steel
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Fixation par scellement entre le mortier, la douille taraudée et le support d'ancrage
Douille taraudée en acier zingué en tailles M8, M10, M12 et M16 (filetage femelle)
Nettoyage des trous de perçage : 3 x soufflage
Instructions de montage : Insérer la douille taraudée à l'aide de la perceuse en mode rotation-percussion.
W-VD-IG/S (acier zingué) peut être utilisé en environnement intérieur sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!