Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Wall clip For extendable warning tapes
Simple placement of barrier tape end pieces in barrier post and wall cassettes with belt extraction.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Le raccord mural est fixé à des murs existants ou à d'autres installations et permet d'obtenir une barrière économique, permanente et rapide à installer
- Solution économique et peu encombrante pour une délimitation permanente et nécessitant peu d'espace
- Fixation facile avec vis de fixation
- La barrière peut être configurée de manière flexible à l'aide de bornes et de cassettes murales
En associant différents produits de la gamme de barrières avec un système d'extraction de la ceinture, veiller à ce qu'ils soient compatibles.
Pour la délimitation de zones dangereuses ou pour le contrôle de flux de personnes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!