Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Angle bracket type B1 For timber structures, solid 3 mm design
For high-quality connections in load-bearing wood/wood or wood/concrete structures.
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Faible déport entre la construction en bois et l'ancrage dans le béton
- Construction fine pour application basse
- Plaques d'acier galvanisé à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 μm]) d'épaisseur 3,0 conformément à la norme EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
- Pour des exigences plus élevées, l'utilisation de raccords d'angle renforcés ou de tirants est recommandée
Agrément technique européen ATE-09/216
Le diamètre des boulons/vis/chevilles ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Raccords porteurs des solives en bois au bois ou au béton, tels que solive à solive, panne à solive ou à montant sur les supports en béton.
Fixations adaptées :
- Clou à peigne/cannelé selon EN 14592 : 4,0 x 40 mm
- Vis mixte ASSY 3.0 selon ATE 11/0190 : d = 12 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : M12
- Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!