Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Masque barrière en tissu fabriqué en Union Européenne selon la norme AFNOR SPEC S76-001 : 2020
- Efficacité de filtration des particules de 3μm supérieur à 90 %
- Respirabilité : essai de perméabilité à l’air superieur à 96 L.m² pour une dépression de 100 Pa
- Fabriqué en Union Européenne
- Multicouches, lavable et réutilisable (10 lavages max)
- Conçu pour protéger le porteur du masque et les personnes qui l’entourent, pendant 4 heures (durée optimale)
- Masque de protection constitué de 3 couches textiles
- Positionnement sur le visage par 1 jeu de brides qui entoure la tête
- Léger, confortable et couvrant
- Taille unique
CONSEILS D’UTILISATION :
- Avant le 1er usage, effectuez un lavage machine à 60°C suivi d’un séchage machine.
- Durée optimale d’utilisation du masque : 4 heures.
METTRE EN PLACE LE MASQUE :
- Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes ou avec une solution hydroalcoolique.
- Repérer le haut du masque et placer le masque barrière sur le visage.
- Tenir le masque, passer les brides derrière la tête, baisser pour couvrir le menton.
- Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois que le masque barrière est touché, le porteur doit se laver les mains.
RETIRER LE MASQUE :
- Retirer le masque en saisissant les brides à l’arrière, sans toucher la partie avant.
- Placer le masque dans un contenant propre pour le stocker jusqu’au prochain lavage.
- Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes ou avec une solution hydroalcoolique.
MÉTHODES DE LAVAGE :
- Lavage traditionnel : cycle complet (mouillage, lavage, rinçage) de 30 minutes minimum à 60°C (pas d’adoucissant).
- Séchage au séchoir après le lavage : le masque ne doit pas sécher à l’air libre. Pour une efficacité optimale, les masques barrières doivent être absolument secs (toutes les couches à coeur) avant réutilisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!