Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Hard hat SH 2000-S
Comfortable hard hat with internal dial adjustment
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Sécurité optimale
Protège-cou prolongé vers le bas
Réglage rapide et optimal de la largeur
Système de molette
Vue dégagée vers le haut
Casque à visière courte
Facile à transporter
- Doublure en tissu à 6 points et ouvertures de ventilation à l'avant et à l'arrière contrôlées individuellement
- Léger
Bonnes options de combinaison
Poches de 30 mm pour fixer une protection auditive
Testé conformément à la norme EN 397 avec exigences supplémentaires
- Convient aux très basses températures allant jusqu'à -30 °C
- Protège contre les projections de soudure (MM = métal en fusion)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!