Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Portable welding protection wall
The combination of extremely robust base frame based on square profiles (30x30 mm) and the welding protection curtain is suitable for arc welding according to EN 1598.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Rideau orange transparent de protection pour le soudage
Facteur de risque < 1
Degré de réflexion : 230 à 400 nm < 10 %
Dimensions :
- Mur : l x h : 200 x 190 cm
- Rideau : l x h : 205 x 180 cm
Conformément à l'Article 5 de la réglementation 15 sur la prévention des accidents du VBG (Institut pour la garantie et la prévention des accidents prévues par la loi dans le secteur administratif), les stations de travail pour le soudage à l'arc doivent être configurées de manière à ce que les personnes extérieures à l'opération soient protégées des effets nocifs des radiations optiques sur la peau et les yeux.
Soudage :
- Protège les personnes extérieures à l'opération contre les effets nocifs des radiations optiques sur la peau et les yeux.
- Protection contre les projections de soudure
- "Translucide" conformément à la norme DIN 32504, Partie 1
Meulage :
- Les étincelles et particules de meulage chaudes sont déviées grâce au rideau ignifuge et résistant aux étincelles.
- Les salariés, véhicules, surfaces peintes, vitres, etc. sont protégés efficacement
- Ignifuge et résistant aux étincelles conformément à la norme DIN 53438, Partie 2
Peinture :
- Le mur de protection peut également être utilisé pour des travaux de peinture et d'apprêt grâce à sa résistance aux produits chimiques.
- Résistance aux produits chimiques conformément à la norme DIN 4646, Partie 5
Conditions humides :
Protège également contre l'eau et les pulvérisations
Soleil :
- Protège contre les reflets et les radiations thermiques indésirables
- Le film est résistant aux rayons UV.
- Résistance aux UV conformément à la norme DIN 4646, partie 5
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!