Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Certifiées conformes à la norme DIN EN 14404
Surface très résistante au frottement en Kevlar® 300 g/m²
Très confortables
- S'adaptent rapidement à la forme du genou
- Légères (environ 250 g/paire) et sûres
Pas de pression ou de tension gênante derrière le genou
grâce aux sangles en chloroprène avec fermetures auto-agrippantes de haute qualité et ajustable
Amortissement maximum malgré la fine épaisseur du matériau grâce à une conception en sandwich de 12 mm d'épaisseur
Matériau de qualité supérieure
- Le chloroprène imperméable de 3 mm d'épaisseur emmagasine la chaleur et protège les articulations et les muscles du froid
- Le revêtement résistant en LYCRA® limite la transpiration excessive et sèche rapidement. Les genouillères peuvent être portées à-même la peau
- Toutes les coutures sont élastiques et donc extrêmement résistantes tout en restant flexibles
Idéales p. ex. pour les carreleurs, les électriciens, les couvreurs, les échafaudeurs, les ouvriers du bâtiment, les métallurgistes, les installateurs, les mécaniciens, les jardiniers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!