Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
WNA 200/F ear defenders With excellent insulation properties, height-adjustable headband and fluorescent capsules
With excellent insulation properties, height-adjustable headband and fluorescent capsules
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Très confortable
Serre-tête rembourré et coussins d'étanchéité doux
S'adapte à n'importe quelle forme de tête
Réglage de la hauteur à l'aide de sangles
Excellente visibilité dans des conditions de visibilité difficiles
Capsules fluorescentes et lettrage réfléchissant sur le bandeau
Convient aux zones très bruyantes
Valeur RSB élevée
- Pour les applications impliquant une pollution sonore perturbante
- Idéal pour les plages de bruit comprises entre 102 et 111 dB
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!