Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lever riveter HNG 26 N
Blind rivet setting tool for processing blind rivets dia. 3.0-6.4 mm
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Reconnaissance simple et rapide de la buse appropriée
Les buses affichent un code couleur.
Réglage facile de la course
La course peut être réglée en tournant la fixation de buse.
Travail pratique et propre
- La conception ergonomique du levier à main permet de travailler avec peu d'efforts.
- Les buses sont pré-montées sur les leviers à main et peuvent être remplacées à l'aide de la clé de montage incluse.
- Le réservoir de collecte de clous permet de garder un poste de travail propre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!