Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Anchor point set For fall arrester
Comprises one 1.5 m belt sling and a steel snap hook with screw screw locking device
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Longe de connexion conformément aux normes EN 354 et EN 795, résistance à la rupture minimale de 26 kN
- Mousqueton en acier conformément à la norme EN 362
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!