Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
1-component primer acid For sanded-through areas and paint buildup
Can be painted over wet-on-wet (without sanding in between)
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Application simple et rapide
- Excellente protection anticorrosion
- Bonne fluidité, séchage rapide
- Peut être peint mouillé sur mouillé (pas de ponçage intermédiaire)
Non compatible avec les produits à base polyester et époxy. Après utilisation, retourner l'aérosol et pulvériser le produit jusqu'à ce que la valve soit vide.
Acier, acier zingué galvanisé, tôle brute, couches de peinture durcies, primaire de pièce de rechange, aluminium, polyester et plastique renforcé de fibre de verre.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Poncer les surfaces. Bien agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes avant utilisation. Effectuer un test de pulvérisation. Effectuer 2–3 passes (30–50 µm) à une distance de 20–30 cm. Respecter le temps de séchage intermédiaire (10 min.). Peut être peint avec tous les types de peinture de finition disponibles dans le commerce.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!