Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Warning and protection profile round/square For 90° angles
Self-adhesive profile for warning and protection against hazards
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage simple et rapide par collage ou avec des colliers
- Découpe facile des profilés à l'aide d'un cutter
- Protège, entre autres, contre les blessures liées à un impact
- Empêche l'endommagement, par exemple des machines, des équipements ou des testeurs
- La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière
- Aucune résistance chimique aux acides, aux alcalis et aux solvants
Pour sécuriser, entre autres choses, les bords extérieurs à 90°, les tuyaux carrés, les points dangereux, les profilés en acier, les angles de mur, les portes, les bords des machines
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!