Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
High-performance anchor with threaded bolt
Heavy-duty anchor for high loads in cracked and non-cracked concrete. Zinc-plated steel
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacités de charge élevées
- Mise en œuvre traversante rapide
- Permet une mise sous charge immédiate, pas de temps d'attente
- Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage
- ATE-02/0031 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-02/0031)
Fixation individuelle avec agrément
Béton normal C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 pour les tailles M8-M20)
par exemple pour des structures métalliques, profilés métalliques, supports, socles, conduits de câbles, tuyaux, rampes, machines, etc.
Fixation individuelle sans agrément
Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression
Homologué uniquement pour une utilisation dans des zones sous abri sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!