Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ratchet combination wrench assortment, double-ended 6 pieces
Innovative wrenches with ratchet function both on the socket end and the open end.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Empreinte : Extrémité annulaire double hexagone modifiée POWERDRIV®, extrémité ouverte avec segment à cliquet ouvert
Norme : couple de serrage maximal conforme à DIN 899
Géométrie : Côté œil droit, angle de mors 15°
Pour changer le sens de rotation, il suffit de tourner la clé.
Version très fine pour travailler dans des espaces extrêmement réduits.
Œil fabriqué avec précision pour un mouvement fluide et sûr
Matériau : Acier chrome vanadium
Surface du corps de base : chromée, finition satinée mate
Conçu pour les raccords à visser, tels que ceux utilisés dans les conduites de frein, les conduites d'injection, les systèmes de climatisation et les circuits hydrauliques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!