Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Folding mask FM 3000 V FFP3 NR D
In a practical design that folds completely flat
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Emballage individuel hygiénique
La valve d'expiration rend le masque plus agréable à porter
Protection complète et agréable à porter grâce à ses matériaux filtrants doux spéciaux
Résistance respiratoire minimale
Ajustement et étanchéité optimaux grâce à :
- Clip nasal pour un ajustement optimal
- Joint d'étanchéité facial
- Longueur de l’élastique de serrage réglable
Utilisation possible avec les lunettes de sécurité Würth pour une plus grande protection
Protège contre les particules dangereuses/toxiques, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée, ainsi que contre les substances cancérigènes et radioactives, les enzymes et les micro-organismes (virus, bactéries, champignons) jusqu'à 30 fois la valeur limite, par exemple lors du broyage et du traitement du bois de hêtre, de chêne ou tropical, en présence d'amiante en petite quantité, lors de travaux de soudage, ou lors du traitement de bactéries, virus, moisissures, spores et particules radioactives.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!