Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fabric hazard marking tape
Fast, easy and flexible bonding and marking. The solution for rough surfaces such as steel beams and walls; for use in hazardous areas in applications such as all types of edges, working areas and car lifting platforms.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Autocollant
- Excellentes propriétés d'adhérence
- Tissu dense, ferme et tissé serré
- Facile à déchirer à la main
- Bonne résistance à l'abrasion
- Taille de maillage 80
- Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Ruban jaune/noir pour les points de danger et les obstacles permanents
- Orientation vers la gauche/droite pour passer les points dangereux
- La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière.
La solution idéale pour les surfaces rugueuses comme les poutres en acier et les murs des zones dangereuses telles que les rebords de tous types, les zones de travail ou les plateformes élévatrices de voitures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!