Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
PC adhesion agent
Colourless 1C primer for repairing damage to diffusers in vehicle headlights.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Pulvérisation large
- Rendement de peinture élevé
- Pression de pulvérisation continue jusqu'au vidage complet de l'aérosol
- Résultats professionnels
Cette application est recommandée pour rénover les optiques de phares. Le polycarbonate est utilisé à cet effet.
Etape 1 : Prétraitement des phares
- Nettoyage
- Ponçage à sec
- Ponçage humide
- Contrôles (si poncage encore nécessaire)
Etape 2 : Application du primaire
- Masquer la partie arrière du phare
- Nettoyer les parties polies
- Nettoyer le phare avec un chiffon antistatique et le dissolvant de silicone Aqua
- Bien secouer l'aérosol pendant 2 minutes et effectuer un test de pulvérisation
- Appliquer le primaire polycarbonate en 2 couches et laisser sécher à l'air libre pendant 40 minutes à 20 °C
Etape 3 : Application de vernis transparent
- Enduire les phares de vernis transparent bicomposant Rapid reconnu pour ses propriétés de protection
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!