Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Arm guard W-280 Level C
Protects the heel of the hand, wrist and forearm areas from cuts and heat
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21966651.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/570863053.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Support fin double épaisseur, sans couture, tricoté 100 % Kevlar®
Efficacité optimale en association avec des vêtements ou des gants de protection anti-coupures
La manchette de protection s'adapte parfaitement sur le dos de la main
grâce à l'orifice intégré pour le pouce
Adapté pour les travaux en milieux secs exigeant une protection moyenne contre les coupures et la chaleur de contact.
- Industrie du verre
- Métallurgie
- Travail/traitement de l'aluminium
- Manipulation de profilés en métal et en plastique
- Dans les zones dangereuses de recyclage et de gestion des déchets
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!