Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cup-shaped mask CM 3000 V FFP2 NR D
Complete protection and comfortable to wear thanks to special, soft filter materials
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
La valve d'expiration limite la résistance à l'expiration et réduit la production de chaleur et d'humidité sous le masque
Faible résistance respiratoire
Ajustement et protection optimaux grâce à
- Conception prémoulée
- Clip nasal flexible réglable intégré pour un meilleur ajustement
- Joint d'étanchéité très souple sur tout le pourtour pour un confort optimal
Elastique de serrage revêtu de coton
A utiliser avec les lunettes de protection Würth pour une plus grande protection
Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou comportent un faible degré de toxicité, jusqu'à 10 fois la valeur limite, par ex. lors du broyage, de la découpe et de l'usinage de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, et lors d'activités impliquant de grandes quantités de poussière dans le BTP et l'agriculture.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!